Beli pengunci gembok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
  2. TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek)
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
    • Dimension 3 (mm): 19
  3. Lototo Circuit Breaker Lockout (Pengunci MCB)
    Mulai

    Rp79.900

    Lototo Circuit Breaker Lockout (Pengunci MCB)
    Deskripsi:
    LOTOTO LS2390 Safety Loto Miniature Circuit Breaker Lockout Device locks out most miniature ISO/DIN pin-out circuit breakers throughout the world. The patented device fits breakers with standard toggle openings 7/16in (11mm) or less and works with all safety padlocks and most hasps.
  4. Lototo Ball Valve Lockout (Pengunci Katup)
    Mulai

    Rp199.900

    Lototo Ball Valve Lockout (Pengunci Katup)
    Deskripsi:
    LOTOTO LS3081 Safety Lockout Tagout Adjustable Ball Valve Lockout Tagout, made from durable ABS, withstand temperature -20 to +90 derajat Celcius, highly resistant of cracking and abrasion and supports extreme weather temperature conditions.
  5. ONEBIZ Adjustable Ball Valve Lockout (Pengunci Katup)
    7%
    Mulai

    Rp249.900

    ONEBIZ Adjustable Ball Valve Lockout (Pengunci Katup)
    Deskripsi:
    a. Adjustable Lock Valve Switch Valve Security Locks, ball valve lock, suitable for 13mm to 64mm ,high quality with CE.b. 2 legs fit around the pipe.c. Also works with a cable lock-out or padlock for even closer fit.d. Lock on open and closed position.e. Adjustable device to fit variety of ball valves and pipes.f. With proper size, allow multiple people to lock.g. With structural strengthened, use reinforcing ribs to make the lock body firmly.h. Adjustable width, within the scope of use, it can be adjusted left and right, using different ball valve lock types.
  6. Lototo Safety Tag (Label Pengunci)
    Mulai

    Rp23.900

    Lototo Safety Tag (Label Pengunci)
    Deskripsi:
    LOTOTO L497A IND Safety Tags Lockout Tagout, Safety Tags PVC material to resist water, grease and extreme temperatures. The 7/16in (11mm) diameter brass grommet accepts all safety padlocks. Tags are customizable with name, department and expected completion date.
    atribut:
    • Material: PVC
  7. TISSOR Round Padlock Key (Gembok)
    Mulai

    Rp149.900

    TISSOR Round Padlock Key (Gembok)
    Deskripsi:
    Gembok atau Padlock berbentuk bulat dengan material stainless steel diameter 70mm berkualitas tinggi sangat kuat dan kokoh. Dengan jumlah anak kunci 2 buah anda dapat berbagi kunci dengan orang yang anda percayai atau sebagai cadangan ketika kunci hilang. Rumah anak kunci terbuat dari kuningan asli telah teruji ketahannya. Gembok ini dapat anda gunakan pada ruangan indoor dan outdoor karena tahan karat dan cuaca, sangat cocok penggunaan pada pagar rumah, rolling door, pintu besi, atau tempat-tempat yang memerlukan keaman extra sesuai kebutuhan. -Tissor T-7000 -Gembok atau padlock bulat -Tingkat keamanan tinggi
    atribut:
    • Diameter (mm): 70
    • Material: Stainless Steel
  8. Lototo Lockout Plug (Pengunci Katup)
    Mulai

    Rp129.900

    Lototo Lockout Plug (Pengunci Katup)
    Deskripsi:
    LOTOTO L487 Safety Loto Rotating Electrical Plug Lockout Device accepts cords with up to 3/4in (19mm) diameter and an electrical plug up to 2-1/4in (57mm) diameter x 3-1/4in (82mm). Device surrounds the electrical plug and protect against accidental reconnection. The tough, lightweight rugged ABS body withstands chemicals and performs effectively in extreme conditions. Includes high-visibility permanent safety labels. For 110 volt plugs and many 220 volt plugs.
  9. ABUS Padlock Laminated Steel (Gembok)
    Mulai

    Rp56.900

    ABUS Padlock Laminated Steel (Gembok)
    Deskripsi:
    To secure valuables/goods of medium value or at an average risk of theft
  10. Lototo Gate Valve Lock (Pengunci Katup)
    Mulai

    Rp189.900

    Lototo Gate Valve Lock (Pengunci Katup)
    Deskripsi:
    LOTOTO L480 Safety Loto Rotating Gate Valve Lockout Device features a 1-1/16in (30mm) depth and 3/4in (19mm) stem opening for 1in (25mm) to 3in (76mm) diameter valve handles to surround the valve operating handle to protect against accidental valve opening. Tough, lightweight, durable ABS body withstands chemicals and performs effectively in extreme conditions. Includes high-visibility permanent safety labels.
  11. Lototo Clamp-on Circuit Breaker Lockout (Pengunci MCB)
    Mulai

    Rp129.900

    Lototo Clamp-on Circuit Breaker Lockout (Pengunci MCB)
    Deskripsi:
    LOTOTO L3821 Safety Lockout Tagout Clamp-On Circuit Breaker Lockout Tagout Device, made of rugged polypropylene and impact modified Nylon. For 120-277V breaker Lockout, handle width 16.5mm.
  12. Lototo Universal Gate Vale 480-482 (Pengunci Katup)
    Mulai

    Rp269.900

    Lototo Universal Gate Vale 480-482 (Pengunci Katup)
    Deskripsi:
    LOTOTO L4800 Safety Loto Adjustable Gate Valve, LOTOTO Universal Safety Loto Gate Valve, untuk diameter handle Gate valve 25mm-165mm
    atribut:
    • Diameter Valve Handles (mm): 25-165
  13. Lototo Lockout Hasp
    6%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    Lototo Lockout Hasp
    Deskripsi:
    LOTOTO L420 Steel Safety Lockout Hasp features a 1in (25mm) inside jaw diameter and can hold up to six padlocks. Ideal for lockout by multiple workers at each lockout point, the hasp keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are made. Control cannot be turned on until last worker’s padlock is removed from hasp.
  14. Lototo Butterfly Valve Lockout (Pengunci Katup)
    Mulai

    Rp279.900

    Lototo Butterfly Valve Lockout (Pengunci Katup)
    Deskripsi:
    LOTOTO LSBV31 Safety Lockout Tagout Butterfly Valve Lockout Tagout Device, made of durable ABS plastic. Exclusive, anti-pivot lockout device fits the full range of pull handle valve size, from 1/2in to 8in diameter. A convenient, one-piece design that stays together weather in use or in storage.
  15. MasterLock Rotating Gate Valve Lockout (Pengunci Katup)
    Mulai

    Rp999.900

    MasterLock Rotating Gate Valve Lockout (Pengunci Katup)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 481 Rotating Gate Valve Lockout Device features a 1-1/2inch (38mm) depth and 1-1/2inch (38mm) stem opening for 2inch (51mm) to 5inch (127mm) diameter valve handles to surround the valve operating handle to protect against accidental va
    atribut:
    • Color: Red
Daftar Harga pengunci gembok Terbaru November 2026
TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)Rp70.900
TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek)Rp50.900
Lototo Circuit Breaker Lockout (Pengunci MCB)Rp79.900
Lototo Ball Valve Lockout (Pengunci Katup)Rp199.900
ONEBIZ Adjustable Ball Valve Lockout (Pengunci Katup)Rp249.900
MasterLock Universal Miniature Circuit Breaker Lockout (Pengunci MCB)Rp179.900
ONEBIZ Circuit Breaker Lockout (Pengunci MCB)Rp149.900
Lototo Safety Tag (Label Pengunci)Rp23.900
MasterLock Grip Tight Lockout (Pengunci Katup)Rp239.900
TISSOR Round Padlock Key (Gembok)Rp149.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)